カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 - LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 - LAMP(スガツネ工業)

従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。

許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
※本製品のプラグとソケットは従来品252Fと混ぜて使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012306252FT-12-BL【プラグ】ブラック6.1【プラグ】16.3【プラグ】10.5【グリップ】1.2~2
730
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012315252FT-12-WT【プラグ】ホワイト6.1【プラグ】16.3【プラグ】10.5【グリップ】1.2~2
730
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012331252FT-20-BL【プラグ】ブラック6.1【プラグ】17.1【プラグ】10.5【グリップ】2~2.8
730
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012340252FT-20-WT【プラグ】ホワイト6.1【プラグ】17.1【プラグ】10.5【グリップ】2~2.8
730
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012349252FT-28-BL【プラグ】ブラック6.3【プラグ】17.9【プラグ】10.5【グリップ】2.8~3.6
730
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012358252FT-28-WT【プラグ】ホワイト6.3【プラグ】17.9【プラグ】10.5【グリップ】2.8~3.6
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
70012367252FT-36-BL【プラグ】ブラック6.2【プラグ】18.7【プラグ】12.9【グリップ】3.6~4.4
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012376252FT-36-WT【プラグ】ホワイト6.2【プラグ】18.7【プラグ】12.9【グリップ】3.6~4.4
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012385252FT-44-BL【プラグ】ブラック6.3【プラグ】19.5【プラグ】12.9【グリップ】4.4~5.2
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012401252FT-44-WT【プラグ】ホワイト6.3【プラグ】19.5【プラグ】12.9【グリップ】4.4~5.2
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012410252FT-52-BL【プラグ】ブラック6.4【プラグ】20.3【プラグ】12.9【グリップ】5.2~6
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70012419252FT-52-WT【プラグ】ホワイト6.4【プラグ】20.3【プラグ】12.9【グリップ】5.2~6
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする