曜日別特売

マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用

マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用 - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用 - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用 - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用 - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用 - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用 - アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用 - アース製薬

玄関などに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。

使用方法
(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)
(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください
(3)フックを1番上まで引き上げてください。
(4)玄関のドアノブなど吊り下げる所に引っ掛けて、フィットするまでフックを押し下げてください。ピタッとフィットすることで、風が吹いても落ちにくい!
※お手持ちのヒモを容器の取り付け部に引っかけて、使用することもできます。
【使用場所】玄関まわりの設置場所に応じて、フックの長さを調整して、お使いください。
●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。
●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)
●屋内の試験においてユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
【使用の目安】玄関先(屋外・屋内)など気になる場所に1個
【使用期間】約9ヵ月間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。
有効期間
9ヵ月用(使用環境により異なります)
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700139864901080324412
オープン
798
878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする