曜日別特売

アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ?

アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ? - アース製薬アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ? - アース製薬

屋内に置くだけでアリが嫌がる忌避剤。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも。効果は最長約3ヵ月持続します。※使用環境により異なります。

使用方法
(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、紙製フタを取り出してください。
(2)容器のキャップをはずし、アルミシールをはがした後、再度キャップを閉めて、玄関、勝手口、窓ぎわ、壁と床のすき間付近などアリの侵入口の近くに設置してください。
(3)中身のゲルが減り、香りが弱くなったらお取替えください。
※直射日光、高温を避けて設置してください。
※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますが、はがしてご使用ください。
【使用の目安】
アリが入ってきそうな室内の隙間の近くに設置すると効果的です。(香りの届く範囲に効果があります。)
【使用場所】
玄関、勝手口、窓ぎわ
付属品成分植物由来成分香りハーブの香り対象害虫アリ(シロアリを除く)有効期間最長約3ヵ月(使用環境により異なります。)内容量1個(374g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700140114901080334114
オープン
898
988(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする