曜日別特売

アースガーデン カラス立入禁止 スプレー

アースガーデン カラス立入禁止 スプレー - アース製薬アースガーデン カラス立入禁止 スプレー - アース製薬

カラスをよせつけないスプレー。視覚をかく乱&鼻からも刺激をあたえる効果で、スプレーした場所にカラスをよせつけません。

使用方法
●ゴミ袋やゴミ回収ボックスに外側から直接スプレーする。
目安:ゴミ袋(45L)の場合、約30cm離して3秒から5秒間、袋全体にまんべんなくスプレーする。ゴミ回収ボックスの場合、1ボックス当たり約15秒間満遍なくスプレーする。
●害虫を駆除する際は、害虫に直接噴射する。
●1回15秒使用した場合約16回使用できる。
●カラスが活動し始める朝にスプレーするとより効果的。
※逆さまでスプレーしないこと。
※過剰量使用するとべたつきが発生する場合がある。
※カラスに直接かけるとカラスが襲ってくる場合があるので、直接かけない。
【使用前の注意】
●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。
【おすすめの使用場所】
ゴミ袋に直接スプレー、おうち周りのゴミ置き場に、マンションや団地のゴミ回収BOXに
使用目的
カラスよけ、害虫駆除(カメムシ、ゴミムシ、アリ)
効果
持続時間:カラスよけ効果は約24時間持続。※天候、季節、環境、使用場所により異なります。
付属品成分【カラスよけ成分】視覚かく乱成分、香料【害虫駆除成分】ペルメトリン香り人にはやさしい香り内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700140474901080325617
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする