アース製薬
アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー
窓などにスプレーすることでヤモリが滑って登れなくなり、屋内への侵入を防ぎます。効果3ヵ月持続。※使用環境により異なります。
使用方法
●屋外からヤモリが入ってきてほしくない窓やその周りの窓枠、外壁に、対象面から約50cm離して1mあたり2秒程度スプレーする。使用前に対象面の汚れを十分に落とし、乾いた状態で使用するとより効果的。
【使用前の注意】
●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。
【効果的な使い方】
窓を囲うように本品を処理してください。
有効期間
滑り落ちる効果は3ヵ月持続(※窓ガラスに噴射した際の効果です。使用環境により異なります。)。
付属品
ノズル
成分
【有効成分】すべり成分(シリコーン系)
適合
生物:ヤモリ
内容量
1本(480mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014056
4901080327116
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください