曜日別特売

マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用

マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用 - アース製薬マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用 - アース製薬マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用 - アース製薬マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用 - アース製薬マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用 - アース製薬マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用 - アース製薬マモルーム 虫よけ貼るだけプレート あみ戸用 - アース製薬

虫の侵入を防ぐ、あみ戸に貼るタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。

使用方法
(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)※灰色のネットに触れないでください。また、本体から灰色のネットを取り出さないでください。
(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください
(3)本体裏側に付いている【マジックテープ】の片面をはがしてください。
(4)あみ戸の屋内側に、本体の【マジックテープ】を軽く押し当ててください。
(5)あみ戸の屋外側から、(3)ではがした【マジックテープ】を本体の【マジックテープ】に重ね合わせ、押し当てて固定してください。
●取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。
●取り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。
●できるだけあみ戸の高い位置で、中央に取り付けるとより効果的です。
●取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸屋外側の【マジックテープ】をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります)※あみの目が細かいあみ戸では、【マジックテープ】で取り付けられない場合があります。
●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。
●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)
●屋内の試験において、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
【使用の目安】あみ戸に1個
【使用期間】約9ヵ月間(使用環境により異なります)
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。
【マジックテープ】は株式会社クラレの登録商標です。
有効期間
9ヵ月用(使用環境により異なります)※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700139954901080324313
オープン
798
878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする