曜日別特売

POE20E-Outdoor Omada PoE+中継器

POE20E-Outdoor Omada PoE+中継器 - TP-LINK

10/100/1000Mbps RJ45ポート×2搭載
802.3af/at規格に準拠したデバイスと互換性あり
一般的なネットワークカメラの消費電力要件を満たす最大30Wの供給に対応
PoE/PoE+ネットワーク接続距離を、PoE電源装置から200m(100m+100m)/500m(250m+250m)まで拡張
屋外使用に適した耐候性(IP68防水・防塵性能)・動作温度(-40℃~65℃)・雷保護(6KV)を装備
プラグ&プレイで利用可能

セット内容POE20E-Outdoor本体、防水部品、アース線、設置ガイド寸法(mm)221.7×31×31.5消費電力(W)30インターフェース10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1、10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1動作温度-40℃~65℃(-40°F~149°F)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)LEDLink/Act×2耐候性IP68ネットワークタイプ10BASE-T:カテゴリ3以上の2-pair UTP/STP(≦250m)、100BASE-TX:カテゴリ5以上の2-pair UTP/STP(≦100m)、1000BASE-T:カテゴリ5以上の4-pair UTP/STP(≦100m)プロトコルIEEE 802.3i・IEEE 802.3u・IEEE 802.3ab・IEEE 802.3af・IEEE 802.3at各種認証CE・FCC・BSMI・KC動作湿度(%RH)15%~90%RH 結露を避けてください保存湿度範囲(%RH)15%~90 ※結露を避けてください雷ガード6kV内容量1個
注意
※本製品は最大3台(親機1台に対して2台の子機)のカスケード接続に対応しており、1台目には約28W・2台目に約20W・3台目に約10Wをそれぞれ供給可能です。なお、ネットワークケーブルの仕様によっては実際の出力が減少する場合があるためご注意ください。100mの場合、理論上の電力損失はおよそ3.76Wとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012611POE20E-Outdoor
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする