長距離通信:最大500mの範囲をカバーできます。
Omadaスマートブリッジ:手軽なセットアップを可能にする独自の機能を備えています。
プラグ&プレイ:自動ペアリング機能で同梱のアクセスポイント同士を手間なく設定可能です。
アプリで調整:アプリやスピードテストにより手軽な長距離セットアップが可能です。
柔軟な給電方法:802.3af PoE・24VパッシブPoE・12V DC給電(TP-Linkソーラー給電システム対応)に対応しています。
ファストイーサネットポート×3搭載:追加のスイッチなしで多くのカメラやデバイスを接続できます。
屋外環境に強い:IP65 防水・防塵性能&-40℃~70℃の動作温度を備えています。
リモート監視&管理:スタンドアロンモードやOmada SDNモードでWeb UIまたはアプリ経由のリモート集中管理が可能です。
その他【信号レート】2.4GHz:最大300Mbpsセット内容EAP100-Bridge KIT本体、支柱取り付けキット、パッシブPoEアダプター、電源ケーブル、Installation Guide(設置/設定ガイド)寸法(mm)79×60×224消費電力(W)4.8電源12VDC、802.3afPoE、24VパッシブPoE/48VパッシブPoE(パッシブPoEアダプター付属:屋内のみで使用可能)範囲【Wi-Fi】500m(0.31mi)インターフェース10/100MbpsLANポート×3動作温度-40℃~70℃(-40°F~158°F)周波数範囲2.4GHz送信出力CE:<20dBm(2.4GHz、EIRP)、FCC:<22dBm(2.4GHz)保存温度範囲(℃)40~70(-40°F~158°F)アンテナ2×2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ(内蔵)、2.4GHz:8.0dBi、水平:70°、垂直70°ワイヤレス通信MU-MIMO:2.4G2×2MIMO、メッシュ、ビームフォーミング、マルチSSID:8、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、スタティックIP/ダイナミックIP、レート制限、ゲストネットワーク、Wi-Fiの有効/無効、SSIDブロードキャストの有効/無効セキュリティVLAN、不正AP検出、MACフィルター:最大4,000、Wi-Fi暗号化耐候性IP65各種認証CE・FCC・RoHS動作湿度(%RH)10~90% 結露を避けてくださいWi-FiIEEE802.11b/g/n設置条件支柱取り付け(取り付けキット付属)、壁面取り付け(オプション)保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様ペアリング/リセットボタン内容量1個