曜日別特売

VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm

VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm - TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm - TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm - TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm - TP-LINK

高画質2MP&24時間フルカラー
LightProナイトビジョン
人物&車両の分類
スマート検知
SmartVidによる映像補正
マイク内蔵
IP67 防水・防塵性能
H.265+動画コーデック規格

フレームレート
(サブストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps
【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、(メインストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps
【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720
仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、(日中/夜間切り替え)統合/スケジュール/自動適合(ビデオビットレート)メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps、(動画圧縮)メインストリーム:H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264、サブストリーム:H.265/ H.264寸法(mm)169.8 × 74 × 74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸プラグ、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W制御ビットレート:CBR・VBR対応スローシャッター:対応保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)構成InSight S325(6mmレンズ)本体、設置ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリーレンジパン(水平):0°~360°、チルト(垂直):0°~90°、回転:0°~360°最大解像度1920×1080照度(Lx)最低:0.01;0(赤外線/スポットライト使用時)視野水平FOV:49.8、垂直FOV:27.6、対角FOV:57.7焦点距離(mm)6動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0シャッタースピード1/3~1/10000秒素材金属製各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA距離(DORI)検知:89m、観察:37m、認識:18m、識別:9mレンズマウントM12 P0.5イメージセンサー1/3”プログレッシブスキャンCMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012586InSight S325(6mm)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする