曜日別特売

BE12000 シーリング トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント

BE12000 シーリング トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント - TP-LINKBE12000 シーリング トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント - TP-LINKBE12000 シーリング トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント - TP-LINKBE12000 シーリング トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント - TP-LINK

RFスキャン機能:リアルタイムのスペクトラム監視・干渉回避によってWi-Fiパフォーマンスを最適化します。
8ストリーム対応トライバンドWi-Fi 7:最大12Gbps(6GHz:5765Mbps + 5GHz:5765Mbps + 2.4GHz:688Mbps)のWi-Fiスピードを実現できます。
ギガビット対応:高速接続を可能にするマルチギガビットポート(10G・5G・2.5G・1G)を搭載しています。
低遅延で快適:320MHzチャンネル幅・MLO・Multi-RU・4K-QAM技術によってスムーズな通信環境をサポートします。
手軽にデバイス導入:802.3bt PoE給電とDC電源の両方に対応しており、使用環境に合わせて柔軟にデバイスを導入可能です。
高度な機能:集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応しています。
複数のデバイスと同時接続:510台以上のデバイス**に接続でき、最大190m2*をカバーする広範囲なWi-Fi通信が可能に。

その他【信号レート】6GHz:5765Mbps+5GHz:5765Mbps+2.4GHz:688Mbpsセット内容EAP787本体、Installation Guide(設置/設定ガイド)、天井/ 壁面/ ジャンクションボックス取り付けキット寸法(mm)220×220×38.8備考【同時クライアント数】510台以上消費電力(W)26.3(PoE給電)、22.4(DC電源)電源802.3bt/atPoE、12V/2.5ADC範囲190(m2)保存温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)インターフェース10G/2.5Gイーサネットポート×1周波数範囲6GHz・5GHz・2.4GHz送信出力6~20dBm(2.4GHz, EIRP)、9~23dBm(5GHz, U-NII-1 & U-NII-2A, EIRP)、9~30dBm(5GHz, U-NII-2C, EIRP)、6~23dBm(6GHz, EIRP)動作温度(℃)0~50(32°F~122°F)アンテナ2.4GHz:4.0dBi×2、5GHz:5.0dBi×4、6GHz:5.0dBi×2ワイヤレス通信320MHz帯域幅、MLO、4K-QAM、Multi-RU、シームレスローミング(802.11k/v/r)、MU-MIMO、Omadaメッシュ、BBSColoring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、24個のSSID(各バンドに最大8つ)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制御、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証セキュリティキャプティブポータル認証、アクセス制御、MACフィルター、無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検出、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise各種認証CE・FCC・RoHS・ICBluetooth内部アンテナモジュール,5.0dBi(ピークゲイン)×1※ファームウェアアップデートが必要となる場合があります。動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be設置条件天井/壁面/ジャンクションボックス(取り付けキット付属)保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン内容量1個
注意
※ご利用にはOmadaコントローラーを合わせて使用する必要があります。
※電源アダプターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012620EAP787
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする