曜日別特売

AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント

AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINKAX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINK

高密度環境におすすめ:最大1024台のデバイスと接続可能*
産業グレードのハードウェア設計:IP68 防水・防塵性能、6kV雷保護、-40℃~70℃の動作温度
取り外し可能な高性能アンテナ:最大6dBiゲインの全方向性デュアルバンドアンテナ(Nタイプ)×4搭載
高速デュアルバンドWi-Fi 6:最大3.6Gbps(5GHz:2402Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)のWi-Fiスピードを実現†
複数ポートで柔軟にネットワーク構築:10G SFP+スロット×1・2.5G PoE受電ポート×1・ギガビットPoE給電ポート×1搭載
802.3at/bt PoE規格:PoE+/PoE++入力&PoE+出力に対応‡
高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・Bluetooth・集中型クラウド管理に対応§

送信出力
CE:< 20dBm(2.4GHz, EIRP); < 23dBm(5GHz, バンド1&バンド2, EIRP); < 30dBm(5GHz, バンド3, EIRP);
FCC:< 29dBm(2.4GHz); < 28dBm(5GHz, バンド1&バンド4) ; < 23dBm(5GHz, バンド2&バンド3)
その他【信号レート】5GHz:最大2402Mbps、2.4GHz:最大1148Mbpsセット内容EAP668-Outdoor HD本体、全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、Installation Guide(設置/設定ガイド)、取り付け用キット、防水アタッチメント寸法(mm)240×80×312(アンテナ・防水キット・取り付け用キットを除く)備考【同時クライアント数】1000台以上消費電力(W)【802.3bt】EU:20.2(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)、US:25.4(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)【802.3at】EU:20.2(PSE無効)、US:25.4(PSE無効)電源802.3at/bt PoEインターフェース2.5G LANポート×1 + ギガビットLANポート×1 + 10G SFP+スロット×1動作温度-40~70(-40°F~158°F)周波数範囲5GHz・2.4GHz保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、2.4GHz:6.0dBi、5GHz:6.0dBiワイヤレス通信1024-QAM、Omadaメッシュ、シームレスローミング(802.11k/v/r)、Wi-Fiのオン/オフ、SSIDブロードキャストのオン/オフ、ゲストネットワーク、自動チャンネル割り当て(dBmで送信電力を調整)、送信出力の制御、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、16個のSSID(各バンドごとに最大8つ)、MU-MIMO(4×4 MU-MIMO DL/UL)、UL/DL OFDMA、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証、静的IP/動的IPセキュリティVLAN、アクセス制御、不正AP検出、キャプティブポータル認証、最大MACフィルター数:4,000、無線クライアント間のアクセス制限、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise耐候性IP68各種認証CE・FCC・RoHSBluetooth対応動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax設置条件壁面/支柱取り付け(キット付属)、水平±45°の調整に対応保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン内容量1個
注意
※本製品の利用には、上位にインターネット接続用のゲートウェイ(ルーター)を接続する必要があります。本製品をONU等に直接接続して使用することはできません。
※PoEパススルーの利用には802.3bt PoE対応デバイスが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012629EAP668-Outdoor HD
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする