曜日別特売

iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh

iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - Hamee(ハミィ)iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - Hamee(ハミィ)iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - Hamee(ハミィ)iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - Hamee(ハミィ)iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - Hamee(ハミィ)

外出先での充電は電源やコードが気になるところ。
そんな時はこのMagSynqモバイルバッテリーをスマートフォンの背面にくっつければ、いつでもどこでも充電OK。
マグネットが内蔵されているので、MagSafe対応スマートフォンの背面にピタッとくっつき、簡単に付け外しができます。
フィンガーバンドにもなる折りたたみスタンド付き
外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー
位置ズレしにくいマグネット吸着式で、充電停止や速度低下の心配なし※1
ワイヤレス充電の最大出力は10W
2つの出力ポートを使って、複数のデバイスを同時充電可能※2
保護回路搭載の安全設計
最大出力2.4Aなので、タブレットの充電にも対応
接続機器を自動認識して最適な充電を行うSmart IC搭載

仕様【PSマークの種類】丸PSEマーク付属品USB-A to USB-Cケーブル 1本(約30cm)ブラック質量(g)153出力USB-C出力 5V/2.4A 、USB-A出力 5V/2.4A 、ワイヤレス出力 10W/7.5W/5W【合計】5V/2.4A定格容量【電池】3.7V/5000mAh入力USB-C 5V/2A寸法(cm)約縦9.5x横6.3x厚1.9内蔵電池リチウムイオンポリマー素材ポリカーボネート、ポリウレタン、マグネット蓄電時間(時間)3充放電回数(回)500内容量1個
注意
※Qi対応品ではマグネット吸着機能をご使用いただけません。
※上記対応機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7001202641-187276
4,500
4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする