曜日別特売

マグネットホルダー

マグネットホルダー - ルーメンマグネットホルダー - ルーメンマグネットホルダー - ルーメンマグネットホルダー - ルーメンマグネットホルダー - ルーメン

カメラやビデオカメラのシューマウントに取り付けることで、スマホとカメラ両方で撮影する事が可能です。 スマホで動画、カメラで写真を撮ることで大事なシーンも撮る逃すことなく撮影できます。 Magsafe対応の強力マグネットを内蔵しているのでスマホを簡単且つ強力に固定することができます。 ホルダーは無段階で前後にスウィングするので角度の調節が可能です。 スマホもマグネット固定なので360°回転することが出来最適な角度の微調整も可能です。 カメラの外部モニタ機能でスマホをモニタとして使うときにもマグネットで固定出来るので簡単に設置可能です。 一眼カメラなどのアクセサリーシューに差し込み、固定ねじを回せばしっかりと固定できます。 底面に1/4ネジ穴があるので三脚へ直接接続する事も可能です。

付属品本体×1、可動アタッチメント×1、Magsafeリング×1寸法(mm)100×60×40質量(g)118対応機種Magsafe対応機種内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012830LM-MSH01
1,982
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする