曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - ルーメンWEBカメラ - ルーメンWEBカメラ - ルーメンWEBカメラ - ルーメン

プライバシーカバー付きUSB WEBカメラです。 高画質フルHD&広角90°&360°回転対応、マイク内蔵で音声クリア、配信や授業も自由自在です。 軽量・三脚対応で持ち運びもラクラク、テレワークに最適です。 カバーの開閉でプライバシーを保護しレンズの傷を防ぐことも可能です。 プラグ&プレイ USB-Aに挿すだけの簡単接続です。

寸法(mm)90×55×55質量(g)92形式【画像】MJPG/YUY2対応機種Windows/MacインターフェースUSB Type-A 2.0(オス)解像度1920×1080(FHD対応)画素数200万画素フレームレート30FPS画角最大90°(広角レンズ)内蔵マイクあり可動範囲(°)【カメラ】左右360、【スタンド】上下180内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012821LM-WEBCAM01
2,255
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする