曜日別特売

ミドルタワーケース

ミドルタワーケース - Geometric Futureミドルタワーケース - Geometric Futureミドルタワーケース - Geometric Futureミドルタワーケース - Geometric Futureミドルタワーケース - Geometric Futureミドルタワーケース - Geometric Futureミドルタワーケース - Geometric Futureミドルタワーケース - Geometric Future

「Model 5」「Model 5 Vent」は、コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。 「Model 5」はフロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。 対して「Model 5 Vent」はフロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。 いずれもトップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えたミドルタワーケースです。 対応マザーボードはE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXです。 「Model 5」はブラック/グレー/ホワイト/グリーンの4色、「Model 5 Vent」はブラック/ホワイトの2色をラインナップです。 いずれも工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。 さらにケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。

仕様【搭載可能PSU】ATX材質スチール(0.8mm/1.2mm)/強化ガラス(4.0mm)備考【CPUクーラー制限】180mm以下、【GPUカード制限(横置き配置(PCI-Ex7))】長さ460mm、幅180mm、【GPUカード制限(縦置き時)】厚さ110mm(ボトムにファン2基設置可能)、【GPUカード制限(縦置き配置(PCI-Ex4))】長さ460mm、幅180mm、【PSU制限】160mm※フルモジュラータイプを推奨寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012665GF-M5-BB8.75
15,436
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70012681GF-M5-BB PLUS9.35
24,527
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする