3000mA大容量リチウムイオン充電池
ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)内容量1個