セフグリーンレーザー 横全周

セフグリーンレーザー 横全周 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 横全周 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 横全周 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 横全周 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 横全周 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 横全周 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 横全周 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 横全周 - タジマツール(TJMデザイン)

明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載
付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能
360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば複数名で作業できます
ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用
セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能
電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)
連続使用時間 縦ライン約12時間、横ライン約13時間 ※使用条件・使用方法により異なります
1/4インチ三脚取付ネジ穴

用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M内容量1台
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014099SFLA-YC
82,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする