セフグリーン用受光器2

セフグリーン用受光器2 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーン用受光器2 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーン用受光器2 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーン用受光器2 - タジマツール(TJMデザイン)セフグリーン用受光器2 - タジマツール(TJMデザイン)

セフグリーン用受光器
セフホルダー別売
ZEROシリーズにはご使用になれません

用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本寸法(mm)外径:H130×W52×D33電源単4形アルカリ乾電池4本連続使用時間15受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内耐久性防塵・防水設計受光距離(m)1~20内容量1個
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014117SFRCV-G2
33,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする