曜日別特売

プッシュラッチユニット(宅配ボックス用錠前)

プッシュラッチユニット(宅配ボックス用錠前) - 栃木屋

抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。
閉じ込め事故を防ぐための押しやすい非常解錠ボタンを有しています。
インジケーターは飛び出し式のため触っても判別可能です。

用途宅配ボックス・大型収納庫締付トルク(N・m)【キーパー取付タッピンねじ】0.45、【本体取付タッピンねじ】0.5、【錠前付属ナット】2操作力(N)【非施錠時の開扉】9強度【施錠時のラッチ】300N鍵違い数250種類(ランダム)RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.8~t1.6内容量1個
関連資料:(0.85MB)
注意
※ラッチには常時負荷が掛からないようにしてください。
※本製品は防滴仕様ではありません。
※錠前部メンテナンス時はドライタイプの潤滑スプレーをご使用ください。
※潤滑スプレーに記載された用途をご確認いただき、錠前用と記載された製品をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012130LL-0030
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
70012139LL-0031
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする