曜日別特売

大型レバーキャッチ(締付力調整型)

大型レバーキャッチ(締付力調整型) - 栃木屋

強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。
取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。
また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。

用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.42MB)
注意
※締付力の調整は寸法調整範囲内で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012191TL-199
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする