ブラスト興業
DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途
道路規制等
材質
PE
質量(kg)
2.7
穴径(Φmm)
40
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
文字内容
選択してください
作業中
立入禁止
進入禁止
頭上注意
駐車禁止
駐車禁止(ライムイエロー)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70013600
DDR-1
駐車禁止
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013609
DDR-2
進入禁止
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013618
DDR-3
立入禁止
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013627
DDR-4
作業中
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013636
DDR-5
頭上注意
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013645
DDR-6
駐車禁止(ライムイエロー)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013661
DDG-1
駐車禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013670
DDV-1
駐車禁止
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013679
DDG-6
駐車禁止(ライムイエロー)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013688
DDV-6
駐車禁止(ライムイエロー)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。