アイリスオーヤマ
スーパークリアチェスト 浅型4段×深型4段
引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です
トラスコ品番
494-3767
材質
ポリプロピレン、スチロール
質量(kg)
5.5
色
ホワイト/クリアブラウン
サイズ
A4
段数
8(浅型4、深型4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×390×1084(キャスター取付時)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型:約260×約360×77、深型:約260×360×128
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24235907
SCE-440
オープン
¥
6,288
¥
6,917
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください