曜日別特売

目盛付試験管 本体

目盛付試験管 本体 - マルエム[理化学・容器]
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/4FSiパッキン付寸法(mm)胴径×全長×口内径:Φ40×140×Φ29容量(mL)1101目盛(mL)10コード0309-01アズワン品番2-6319-01オートクレーブの可否乾熱滅菌:可内容量1箱(25本)
注意
※平底
※ネジロ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70020530NX-100
22,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする