SARAYA(サラヤ)
ヤシノミ洗剤500mLP付
香料や着色料など、一切無添加です。
食器用洗剤には、色や香りがついているものが多い中、ヤシノミ洗剤は無色透明で、無香料・無着色。
用途
野菜・果物・食器・調理器具用
成分
界面活性剤(16%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド)
高さ(mm)
187
奥行(mm)
56
内容量(mL)
500
液性
中性
横(mm)
96
使用の目安
水1Lに対して2.5mL(料理用小さじ一杯は5mL)
内容量
1箱(15本)
注意
※用途以外に使わない。
※子供の手の届くところに置かない。
※野菜・果物を洗う時は、5分以上つけたままにしない。
※流水の場合、食器および調理器具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水を替えて2回以上すすぐ。
※荒れ性の方や長時間使用する時、また原液をスポンジに含ませて使用する時は、炊事用手袋を使用する。
※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどでのお手入れを。
※低温で白濁することがあっても、性能には問題ありません。常温に置くと元に戻ります。
※水で薄めた液を長時間放置すると変質することがあります。ご使用の都度うすめてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70021370
30935
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください