曜日別特売

音波振動ハブラシ ドルツ (青)

音波振動ハブラシ ドルツ (青) - Panasonic(パナソニック)

生え変わり時期の届きにくい奥歯まで磨ける「こども用薄ヘッドブラシ」。こどものひとり磨きに配慮した機能を搭載。歯や歯ぐきが繊細なこどもにも安心の「リニア音波振動(※音波領域内での振動※)」

付属品こども用薄ヘッドブラシ,充電器消費電力(W)約1(充電時)電源無接点充電方式定格電圧(V)AC100-240 (50-60Hz)本体質量(g)約95(ブラシ含む)機能防水設計 IPX7・海外両用 AC100~240V・モード記憶機能・充電催促機能・磨き時間お知らせタイマー振動数(min-1)【ブラシストローク】31000使用時間フル充電時:約22日間(約90分)充電時間約17時間電池リチウムイオン(Li-ion)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21.6×2.7×3(ブラシ含む)振動音波振動(ヨコ磨き)モードふつう・やさしい・さらにやさしい内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※本体はIPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)検査をクリアしています。
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015079EW-DK31-A
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする