曜日別特売

音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無

音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!
リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます
フラッシュ出力
閃 光 色:黄色(高輝度LED×32個)
周 期:回転時 約150回/分、点滅時約240回/分、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯
サイレン出力
音 量:警報時、無音~105dB(音量ボリュームにより可変)
警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量
警報パターン:「ピーピー」、「ヒューン、ヒューン」、「ピーピー」+「侵入発生、侵入発生」、「ピーピー」+「緊急事態発生、緊急事態発生」
状態表示灯(緑色)(赤色)
通 電 時:赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラー連動もしくは、シングルステーションで警備状態
緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし
警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)
送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)、定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)
送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)

機能
付帯:送受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能
警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能
フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・送信機タンパー切替機能
電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能、(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色) :点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)
サ イ レ ン :20秒ごとに約0.2秒鳴動
動作
(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯
解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後
2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
材質本体:樹脂(グレー) グローブ:樹脂(イエロー)質量(g)1,950タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)消費電力(W)11出力10mW配線接続リード線式(約1m)入力電源:AC100V 50/60Hz対応登録可能台数:60台受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露・氷結なきこと)内容量1台
注意
※メッセージは特注対応で書き換え可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014765RXTF-40(Y)
107,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする