曜日別特売

マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調)

マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調) - Panasonic(パナソニック)

美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」

付属品クリップゴールド調質量(g)コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150消費電力(W)6(充電時)電源充電式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)連続使用時間フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合)充電時間1.5時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池モードシートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード本体寸法(cm)シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は。メーカー保証の対象外となることがあります。
※海外でご使用の場合には。国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
※下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しない
※ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器。人工心肺などの生命維持用医用電気機器。心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器(医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作による事故や体調不良の原因)
※下記の人は使用しない
※心臓疾患の人。顔面の神経障害のある人。出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の人。幼児や成長期の子供。および自分で意思表示のできない人。交通事故などにより頭部に後遺症がある人(事故や体調不良の原因)。皮膚アレルギーの人。皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人。外科手術(形成・美容など)を顔に受けた人(肌トラブルの原因)。温度の感覚が自覚できない人(やけどの原因)。妊娠中および産後1か月の人(ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因)
※下記の場合は使用しない
※体調がすぐれない場合。ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬・眠気を誘う薬を服用した場合。疲労の激しい場合。顔に傷や湿しん・はれものなどのある場合。皮膚炎・過度の日焼けなど。皮膚に異常のある場合。当日顔に脱毛処理をした場合。(肌や身体のトラブルの原因)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014860EH-SM50-N
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする