Panasonic(パナソニック)
エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー)
ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ
仕様
【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃
付属品
USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ
色
ダークネイビー
電圧
AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】
質量(g)
160(キャップを除く)
電源
USB:8時間充電
消費電力
1W(AC100V 充電時)
表示
充電表示
使用の目安
7日
電池
Ni-MH蓄電池
駆動方式
回転モーター駆動
充電方式
USB充電
ヘッド仕様
フロート刃機構
本体寸法(cm)
高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)
防水
防水設計(IPX7基準)
洗浄
清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
内容量
1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※フル充電し1日1回、約3分間使用した場合の使用可能日数。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。
※社団法人日本船舶品質管理協会 製品安全評価センターにてIPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014939
ES-RT1AU-A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません