曜日別特売

疲労軽減ラインマット

疲労軽減ラインマット - 仙台銘板疲労軽減ラインマット - 仙台銘板

長時間の立ち作業による疲労を軽減します。
全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。
4辺スロープ付きで、つまずきを防止。
「耐油性」「耐アルカリ性」「耐酸性」を備えています!
帯電防止性があります。

材質【内側】発泡SBRクッション【外側】PVCカバー幅(mm)500厚さ(mm)17.5黒×黄ライン内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像70015185AR-1566750
13,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
商品画像70015201AR-15671500
30,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする