曜日別特売

テラスヒーター

テラスヒーター - プラスマイナスゼロテラスヒーター - プラスマイナスゼロテラスヒーター - プラスマイナスゼロテラスヒーター - プラスマイナスゼロテラスヒーター - プラスマイナスゼロテラスヒーター - プラスマイナスゼロテラスヒーター - プラスマイナスゼロ

室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。

付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂/スチール/シリコン質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)700スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本首振角度(°)約120/360防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015359XHS-J420LGHライトグリーングレー
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
70015368XHS-J420Hグレー
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする