プラスマイナスゼロ
リフレクトヒーター Z310
拡散しがちな熱を特殊な反射板で集中させて届けます。
熱を直線的に反射させるから、効率よくあたためます。
付属品
本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質
ポリプロピレン樹脂/ABS樹脂
質量(kg)
2.3
色
ライトグレー
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
400/200
コード長さ(m)
1.8
最大外形寸法(mm)
約H300.0×W240.0×D184.0
首振角度(°)
左右約90 上のみ手動で約26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70015350
XHS-Z310LH
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください