液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証

液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT

100インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能。写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。800x400mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V100U-M」および3年保証モデル「JN-V100U-M-H3」も同時に発売となります。

付属品マニュアル/保証書/リモコン/リモコン電池/HDMIケーブル幅(mm)【スタンド】1725質量(kg)46.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×2228×386使用温度(℃)0~40表面処理非光沢機能HDR400相当、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比5000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:88%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:6ms入力端子HDMI×3スピーカー10W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9モニターサイズ100インチパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015176JN-V100U-M-H5
オープン
939,800
1,033,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする