丸山製作所
単体動噴
パルセーブチャンバーを搭載
より優れた吸水効率と調圧性能
仕様
所要動力(PS):3.5~4.5
長さ(mm)
415
幅(mm)
242
質量(kg)
11
高さ(mm)
361
ホース長さ(m)
3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0
ホース径(Φmm)
吸水:19、排水:13
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0(1.0){50(10)}
回転速度(min
-1
[r.p.m])
900~1100
吸水量(L/min)
26~32
所要動力(kW)
2.6~3.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70015307
MS417(366600)
¥
205,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください