曜日別特売

補助翼扇風機DCファンY620

補助翼扇風機DCファンY620 - プラスマイナスゼロ補助翼扇風機DCファンY620 - プラスマイナスゼロ補助翼扇風機DCファンY620 - プラスマイナスゼロ補助翼扇風機DCファンY620 - プラスマイナスゼロ補助翼扇風機DCファンY620 - プラスマイナスゼロ

ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。

ミントグリーン電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0最高高さ(mm)1080時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間運転モード1~9の風量設定とリズム風内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015456XQS-Y620(MG)
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする