曜日別特売

DCサーキュレーターB320

DCサーキュレーターB320 - プラスマイナスゼロDCサーキュレーターB320 - プラスマイナスゼロDCサーキュレーターB320 - プラスマイナスゼロDCサーキュレーターB320 - プラスマイナスゼロDCサーキュレーターB320 - プラスマイナスゼロ

梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。

付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質ABS樹脂、PP、スチール質量(kg)2.5ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H375×W246×D215風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)首振角度(°)左右約80、上向き約90電源自動OFF16時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)運転モード連続風1~9、リズム風1~9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015395XQS-B320(W)
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする