曜日別特売

サーキュレーターG311

サーキュレーターG311 - プラスマイナスゼロサーキュレーターG311 - プラスマイナスゼロサーキュレーターG311 - プラスマイナスゼロサーキュレーターG311 - プラスマイナスゼロサーキュレーターG311 - プラスマイナスゼロサーキュレーターG311 - プラスマイナスゼロサーキュレーターG311 - プラスマイナスゼロ

グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。
発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。

付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015377XQS-G311(W)ホワイト
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
70015386XQS-G311(TH)ブラウングレー
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする