プラスマイナスゼロ
USBデスクファン
スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。
付属品
本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)
材質
本体:ABS樹脂/羽根:アルミ
質量(g)
370
消費電力(W)
3
電源
USB Type-C
コード長さ(m)
1.5
最大外形寸法(mm)
H303.0×W70.0×D73.0
運転モード
1(弱)・2(中)・3(強)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70015411
XQS-J230(W)
ホワイト
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
70015420
XQS-J230(B)
ブラック
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
70015429
XQS-J230(C)
ベージュ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください