Whatman(ワットマン)
ポリキャップ TF36 1箱 5個入
PTFE製フィルターで溶媒耐性に優れます。
有機溶媒や侵食性溶液におすすめ
カプセル型フィルターの内で孔径の小さい製品になります。
用途
ベント、インラインろ過、分離、電子工学、製薬、バイオテクノロジー等
材質
メンブレン/PTFE、ハウジング/PP
滅菌
未滅菌(オートクレーブ:121℃ 20分間、EOG滅菌可能)
有効ろ過面積(cm
2
)
500
インレット/アウトレット接続
3/8" FNPT
アズワン品番
62-6177-07
孔径(Φμm)
0.2
内容量
1箱(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70021196
2601T
¥
87,900
¥
87,899
¥
96,689
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000