曜日別特売

電池レス角形スイッチ送信機

電池レス角形スイッチ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

スイッチを押す力を利用して自己発電し電波を送信するため
電池が不要です

材質ABS+PC樹脂質量(g)80タイプ空中線:内蔵型電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)周囲温度(℃)使用可能:-30~+60(結露なきこと)送信周波数(MHz)928.85MHz(ARIB STD-T108適合品)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014528DLW-4T
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする