曜日別特売

漏水センサ送信機

漏水センサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し
漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます

材質
筐体 : 樹脂(グレー)
電極 : ステンレス
機能
付帯:定期送信機能
電池切れ報知機能
電池寿命
1日1回検知(5分後に復旧): 約8年(常温時)
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
表示灯
検知時・復旧時 : 約1秒間点灯
電池切れ時 : 約5秒周期の点滅
周囲温度(℃)
使用可能:-10~+50(氷結なきこと)
※0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります
質量(g)約150(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下電源待機時 : 約10年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)電波到達距離(m)約100(見通し距離)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014607TXF-SW1電波:426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
36,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
70014616TXF-SW1426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
36,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする