曜日別特売

漏水センサ送信機

漏水センサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

漏水を検知した信号を受信機に伝達します

機能
付帯:定期送信機能
センサー断線検知送信機能
送信周波数切替機能
表示灯
電源表示灯(緑)
検知表示灯(赤) 正常時 : 消灯
漏水検知時 : 点灯
センサー断線時 : 点滅
材質樹脂(ホワイト)質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)周波数帯域(MHz)426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)設置場所屋内(壁面取付)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014659TXF-LW1
46,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
70014668TXF-LW1
46,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする