曜日別特売

バスネットコントローラ

バスネットコントローラ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

【省配線/省施工で操作性に優れた高速の情報伝達システム】
時分割多重伝送方式を採用していますので、長距離でも多点数の伝送が可能になり、従来のリレー接点式に比べて省施工、省配線と高い信頼性を両立させています。

入力
(リモートスイッチ)1入力:2路/3路リモートスイッチ専用
※リモートスイッチ入力設定にて”3路””2路(開時警備)”
”2路(閉時警備)”設定時のみ有効
電源電圧(V)
端末1~30台時 :DC10.5~28 (極性あり)
端末31~255台時 :DC20~28 (極性あり)
伝送信号
本機→端末:点検モード時の表示灯の制御
端末→本機:正常、警報、タンパー、警備、強制警備、解除、環境異常、
電圧低下、機器異常
設定可能アドレス:1~255
対応接続可能端末数:255台伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)伝送速度約8~16msec/1台消費電流1100mA+〔端末台数〕×3. 5mA(最大2A)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014826BUS-C800-2
275,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする