曜日別特売

漏水センサ制御器

漏水センサ制御器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!

機能
付帯:センサー断線検知出力機能
検知ブザー音入/切設定機能
表示灯
電源表示灯(緑)
検知表示灯(赤) 漏水時 点灯 / 断線時 点滅
材質樹脂(ホワイト)質量(g)400出力センサー断線:無電圧c接点 DC30V・0.5A、漏水検知:無電圧c接点 DC30V・0.5A消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)ブザー音検知:ブザー断続音設置場所屋内(壁面取付)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014589WL-CR1
28,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする