曜日別特売

屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機

屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする
パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。
動作
送信信号
・検知信号 :方向検知時/ワンショット送信
(動作モードによる検知制御機能あり)
・定期送信信号 :約5時間間隔/ワンショット送信
表示灯/ 赤色LED
・検知表示 :方向検知時/約5秒のワンショット点灯

適合
エリア調整範囲:左 右:90°
上 下:0~6°(下方のみ:4段階)
動作モード
[昼夜判別機能]設定照度以下の場合に検知送信
約10 lx(夜間)~無限大 lx(昼夜)[ボリュームにて]
検知エリア(m)
検知エリア A(1対)
検知エリア B(1対)
検知距離:0.5 ~ 6
移動体の通過方向を選択検知 (A→BまたはA←B)
仕様検知方向切換:A→B/B→Aの切換[スイッチにて]材質本体 :樹脂(ホワイト) カバー:樹脂(乳白)、取付板 :ステンレス(シルバー)質量(g)約330(取付板 約110含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下配線接続端子式(電源:2)消費電力50mA以下(電流)電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)周波数帯域(MHz)426MHz(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外(IP43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014677TX-129
54,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする