曜日別特売

漏水センサ制御器

漏水センサ制御器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!
ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です
漏水総合出力
接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)
接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A
漏水個別出力
接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)
接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
接点容量 : AC/DC30V・1A
断線総合出力
接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)
接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A

機能
付帯:センサー断線出力機能
フェールセーフ機能
適合警報音:漏水検知時・断線検知時 : 鳴動(設定SWによりON/OFF切替)材質樹脂(ホワイト)質量(g)1,200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)入力センサー:5回路 漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)抵抗受付:5KΩ以下、30KΩ以上 漏水検知(感度ボリューム中点時)、断線検知応答速度受付:1秒以上設置場所屋内 : 壁掛式表示灯電源表示灯(緑色): 電源ON時 点灯、漏水表示灯(赤色): 漏水検知時 点灯 / 保持動作時 点滅、断線表示灯(黄色): 断線検知時 点灯 / 保持動作時 点滅周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014790WL-CR5
124,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする