曜日別特売

GSチェッカー

GSチェッカー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を
ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです

電池寿命
約200回
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
動作
起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力
ブザー:可聴音(ピピピ)鳴動
材質本体:樹脂(グレー) 発振部:金属(シルバー)質量(g)約200(電池含む)電源電圧DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個周囲温度(℃)使用可能:0~+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014537EG-04
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする