曜日別特売

フック付受信機

フック付受信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です

報知音
1CH受信時:”ピンポーン”
2CH受信時:”ピピッピピッ”
3CH受信時:”プルプル”
4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)
鳴動時間:ワンショット(約6秒間)
音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3W(電流)対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014650HCR-200F
45,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする