曜日別特売

人の動きセンサー

人の動きセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)人の動きセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用センサーです

出力
(検知)接点方式:無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式
接点動作:ワンショット動作(約2秒)
接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
設置場所
屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)
(1個用スイッチボックス対応)
材質本体・カバー:樹脂(白)質量(g)150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)消費電流15mA以下内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
機能
表示灯
検知エリア(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014571HM-6806Wエリア稼働範囲:前方向のみ21°
左右角:15°(ベース取付穴にて)
カウント切替:1・2 回切替式、検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作
(設定スイッチでON / OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替
メモリー:黄色LED メモリー起動時:点滅
メモリー表示時:点灯、(検知)緑色LED:ウォームアップ時:点滅
検知時 :点灯
(設定スイッチでON / OFF可能)
スポット検知
最大取付高さ3
20本(10対)
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
70014580HM-6812Wエリア稼働範囲:上下30°
左右角:15°(ベース取付穴にて)
カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作
(設定スイッチでON / OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替
メモリー:黄色LED メモリー起動時:点滅
メモリー表示時:点灯、検知:緑色LED:ウォームアップ時:点滅
検知時 :点灯
(設定スイッチでON / OFF可能)
立体検知
最長部12
34本(17対)
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする