TAKEX(タケナカエンジニアリング)
マットセンサー ナースコールセット
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、
各種分配コンセントを同梱したセット商品です
材質
送信部 樹脂 :グレー
検知部 軟質PVC:グレー
電池寿命
約2年(10回送信/日)※常温時
約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
表示灯
(赤色)送信時:点灯(約1秒)
電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)
休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了
約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
質量(g)
1380
タイプ
空中線:内蔵型
電源(V)
単4形アルカリ乾電池×2本(DC3
出力
10mW以下
機能
付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
周波数帯域(MHz)
426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
設置場所
ベッドサイドの床面など
周囲温度(℃)
使用可能:-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電波到達距離(m)
約100(見通し距離)
防水
簡易防水構造
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014808
WNS-TX48
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください