TAKEX(タケナカエンジニアリング)
マットセンサー ナースコールセット
マットセンサー「MA-610」と
各種分配コンセントを同梱したセット商品です
ケーブル
3mクリーム色
ピンプラグ付/コーナーより引き出し
仕様
感圧:3kg/10m
2
材質
表裏面共通:軟質PVC
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
有効検知部:H545×W955
質量(kg)
3
色
表裏面共通:グレー色
出力
無電圧a接点(受圧連動)
設置場所
ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)
使用可能:-10~+50
サイズ(mm)
H600×W1,000
防水性
日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量
30V・100mA
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70014695
NS-MA610
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください